Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 135 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
PP-Kunststoff-Automatenband • Automatenrolle mit 200-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
PP-Umreifungsband, 12x0,55mm, 3.000 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
PP-Umreifungsband schwarz 9,0 x 0,55 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 105 kg Meter pro Rolle: 3000...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.600 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...