";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Pa...
PET-Ballenpressband 13 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 64 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 375 kg Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gewich...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1050 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 500 m x 25 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 9500 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, Ko...
PET-Ballenpressband 9 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 275 kg Kerndurchmesser (innen): 64 mm Meter pro Rolle: 500 m Rollen pro Karton: 4 Meter pr...
PP-Kunststoffband (Fadenspule) • Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)25 mm Länge: 500 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 500 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65314100) Beschaffu...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
PET-Band, für Ballenpressen, VE 8 Stk, Bandbreite 11,5 mm. Fadenstrukturband aus hochfesten Polyestergarnen, unidirektional mit thermoplastischen Klebstoffen. Bandbreite 8 mm für vertikale Ballenpr...