Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,B 16mm,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208467
208467
208467
Artikel-Nr.:
     711-208467
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30314
EAN/GTIN:
     4030198303146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Breite 16 mm
  • aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Breite:
16 mm
Gewicht:
0.8 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 66,20*
Lager 711
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 69,04*
5 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 81,84*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 87,17*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 94,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 136,77*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.