Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Ballenpressband 9 mm x 500 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PET-Ballenpressband_weiß_9mmx500m_Rolle_60mmKern_5130003.jpg
PET-Ballenpressband_weiß_9mmx500m_Rolle_60mmKern_5130003.jpg
Artikel-Nr.:
     424-5130003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001863
EAN/GTIN:
     4251684744209
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
PET-Ballenpressband 9 mm x 500 m Rolle
Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 275 kg Kerndurchmesser (innen): 64 mm Meter pro Rolle: 500 m Rollen pro Karton: 4 Meter pro Karton: 2000 Meter pro Palette: 140.000 PET-Polyesterband weist ähnliche Reißfestigkeits- und Dehnungswerte wie Verpackungsstahlband auf. Zudem rostet dieses Band nicht und ist deutlich preiswerter. Einzig die Handhabung ist etwas aufwändiger: Verpackungsstahlband wird mit Kerbverschluss einfach verschlossen. Dagegen benötigen Sie beim geklebten Polyesterband eine verzinkte Metallklemme. Beim gewebten Umreifungsband sogar phosphatierte Klemmen für eine bessere Haftung des glatten Gewebebands. Die Technik des Einfädelns des Textilbands in diese Klemmen ist aufwändiger als beim Umreifen mit Stahlband. Weiterhin bietet das Polyesterfadenband den einzigartigen Vorteil, dass man jederzeit nachspannen und an ein schrumpfendes Packgut anpassen kann, besonders wichtig bei Packgüter, die im Laufe der Zeit an Volumen verlieren, z.B. bei der Lagerung von Holz und dessen Feuchtigkeitsverlust. Jedes andere Umreifungsband wäre dann locker. Es gibt viele verschiedene Produktbezeichnungen für das verleimte Polyesterband, unter Anderem HM, was für Hotmelt steht und auf die heißverleimte Ausführung des Bandes abzielt. Die Polyesterfäden werden in dieser Ausführung nicht wie beim gewebten Band kreuzverwoben, sondern mittels Heißleim aneinandergefügt. Die Standardbezeichnung für diese Ausführung ist Polyesterband. Aufgrund der verschiedenen Fäden, die durch die verleimte Struktur sichtbar sind, wenn man das Umreifungsband auseinanderzieht, wird es auch Fadenband oder Fadenstrukturband genannt.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Geklebt
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
60 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
17.50
Breite:
17.50
Höhe:
13.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 16,15* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,72*
€ 112,7168
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,43*
€ 100,4717
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,29*
€ 90,7851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,60*
€ 76,874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.