GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 9,6 kW, 1150 x 1020 x 420 mm (BxTxH) Front aus Edelstahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze ...
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, aus pulverbeschichtetem Stahl, 5 kW, 1010 x 850 x 420 mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °bis 500 °C Kammerbeleuc...
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, Vollschamott, 5 kW, 1010 x 850 x 420 mm (BxTxH) Vollschamott Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze separat re...
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, Vollschamott, 9 kW, 1370 x 850 x 420 mm (BxTxH) Vollschamott Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze separat re...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 12 kW, 1010 x 850 x 750mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 400 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- ...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 12,8 kW, 1150 x 735 x 750 mm (BxTxH) Front aus Edelstahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze ...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 14,4 kW, 900 x 1020 x 750 mm (BxTxH) Front aus Edelstahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze ...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 x 750mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 400 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober-...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 19,2 kW, 1150 x 1020 x 750 mm (BxTxH) Front aus Edelstahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 8,4 kW, 900 x 735 x 750 mm (BxTxH) Front aus Edelstahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbeleuchtung Entlüftungskamin Ober- und Unterhitze se...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, aus pulverbeschichtetem Stahl, 12 kW, 1010 x 850 x 750mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbele...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, aus pulverbeschichtetem Stahl, 18 kW, 1370 x 850 x 750 mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammerbel...
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, aus pulverbeschichtetem Stahl, 26,4 kW, 1370 x 1210 x 750 mm (BxTxH) Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Schamottboden Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C Kammer...