Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 x 750mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 x 750mm (BxTxH)
GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 x 750mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-PP0302636
Hersteller:
     GGF
Herst.-Nr.:
     PP0302636
EAN/GTIN:
     4062125021397
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 x 750mm (BxTxH)

  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Schamottboden
  • Temperatureinstellung 0 °C bis 400 °C
  • Kammerbeleuchtung
  • Entlüftungskamin
  • Ober- und Unterhitze separat regelbar
  • passendes Untergestell: PP0714102
Weitere Informationen:
Innenhöhe in mm:
140
Innenbreite in mm:
720
Innentiefe in mm:
1080
Serie:
X-Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.890,96*
€ 2.111,71*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.945,65*
€ 2.172,19*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,71*
€ 2.512,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,43*
€ 2.474,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,14*
€ 2.355,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,67*
€ 2.292,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,96*
€ 2.250,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0401430
ab € 1.069,31*
Ähnlich
STALGAST
PP0301436
ab € 959,18*
Ähnlich
STALGAST
PP0302436
ab € 1.480,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.