Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP061AI 5K0, Piher Das PC16 SH 10IP061AI 5K0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststo...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 1M0, Piher Das PC16 SH 10IP06 1M0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Carbon-Potentiometer, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K, Piher Die in einem Kunststoffgehäuse untergebrachte Schalttafelsteuerung mit integrierter Welle bietet eine kostengünstige Steuerungsmöglichkeit. Featur...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 10K, Piher Das PC16 SH 10IP06 10K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC-16SH10IP06104B2020-TA, Piher Das PC-16SH10IP06104B2020-TA ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Ku...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 2K5, Piher Das PC16 SH 10IP06 2K5 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 250K, Piher Das PC16 SH 10IP06 250K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffge...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 5M0, Piher Das PC16 SH 10IP06 5M0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 5K0, Piher Das PC16 SH 10IP06 5K0 ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 50K, Piher Das PC16 SH 10IP06 50K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 500K, Piher Das PC16 SH 10IP06 500K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffge...
Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06-101A2020-TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-104B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 25K, Piher Das PC16 SH 10IP06 25K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...