Piher PC16SH-10IP06105A2020MTA PC16SH-10IP06105A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 1 MΩ 1 St. Potentiometer PC-16 1 MΩ linear Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlös...
Piher PC16SH-10IP06474A2020IMTA PC16SH-10IP06474A2020IMTA Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.2 W 470 kΩ 1 St. Potentiometer PC-16 mit Schalter 470 kΩ linear Staubdicht gekapseltes Poti mit Leit...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607103A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 H04 103 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=9.35 mm, N...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-102A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 H04 102 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=9.35 mm, N...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-105B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-105A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=T-16SHM04N105A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Nennleistung=200...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607105A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-222A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-473B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH-10IP06-252A2020-TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607252A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...