Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-104B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16 SH 10IP06 25K, Piher Das PC16 SH 10IP06 25K ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Kunststoffgehä...
20er Pack Potentiometer PIHER PT6KV, 6 mm, 470 K, alog, 0,05 W Liegender 6 mm Carbon-Trimmer mit 235° Drehwinkel und Schutzart IP54. Liegender 6 mm Carbon-Trimmer mit 235° Drehwinkel und Schutzart ...
20er Pack Potentiometer PIHER PT6KV, 6 mm, 5 M, lin, 0,1 W Liegender 6 mm Carbon-Trimmer mit 235° Drehwinkel und Schutzart IP54. Liegender 6 mm Carbon-Trimmer mit 235° Drehwinkel und Schutzart IP54...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 104 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07IP04-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10IP06-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...