Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.15 W, linear, Lötstift, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.15 W, linear, Lötstift, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.15 W, linear, Lötstift, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K
Carbon-Potentiometer, 10 kΩ, 0.15 W, linear, Lötstift, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K
Artikel-Nr.:
     4502-65E2612
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     SM-10-H 2,5 B-ASD 10K
EAN/GTIN:
     4099879970589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Carbon-Potentiometer, SM-10-H 2,5 B-ASD 10K, Piher Die in einem Kunststoffgehäuse untergebrachte Schalttafelsteuerung mit integrierter Welle bietet eine kostengünstige Steuerungsmöglichkeit. Features * Hervorragend preisgünstiges Regelpotentiometer * Schutzart IP54 gemäß IEC 60529
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Potentiometer
Breite:
11.7 mm
Drehbereich (elektrisch):
220 °
Drehbereich (mechanisch):
235 °
Durchmesser der Achse:
4 mm
Kontaktabstand:
RM 5/2,5
Länge:
13 mm
Leistung:
0.15 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
gewinkelt
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Gewicht:
0.00345 kg
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer carbon piher, potentiometer carbon, potentiometer 150mw, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.