ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekt...
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Diese ablängbaren Sammelsc...
Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 3 m. Abgänge 2, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kl...
PrismaSeT-P, Linergy LGY Sammelschiene, verti LVS04503PrismaSeT P. Linergy LGY vertikale Sammelschiene mit einer zulässigen Stromstärke von 840 A mit einer Schutzart = IP31, oder einer zulässigen S...
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Diese ablängbaren Sammelsc...
Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 2 m. Abgänge 2, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kl...
Sammelschiene 1440mm,80PLE ZLS201E80SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation u...