Der Sattelhocker "Bonanza" ist mit einem Fünf-Stern-Fusskreuz aus poliertem Aluminium ausgestattet, welches lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden besitzt. Der Sattelsitz i...
Der Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten Sattelsitz aus, der durch einen Kippmechanismus im Winkel verstellt werden kann. Der Sattelsitz ist au...
ESD-Hocker Sitz Höhe 440 - 570 mm Belastbar bis 110 kg Sitz aus PU-Schaum in schwarz Sitz gepolstert Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung ...
Sattelhocker Pisa, Farbe schwarz | TP0891 Sattelhocker Pisa Besonderes Merkmal des Sattelhockers Pisa ist der zweigeteilte Sitz, welcher auf beiden Seiten aus Schaumstoff gepolstert ist. Die Sitzfl...
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Wirbelsäule und Hüfte. In dieser Position ist ein entspanntes und gesundes Sitzen erreichbar. Das Rückgrat wird mit dem Sattelhocker in ihr...
Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen f...
Sattelsitzhocker Modell 3580.11 Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzpos...
Hocker Sitz Höhe 380 - 510 mm Belastbar bis 110 kg Sitz aus PU-Schaum in schwarz Sitz gepolstert Höhenverstellung über Gasfeder Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in R...
Sattelhocker Roma, Farbe champagner | TP0903 Sattelhocker Roma Der Sitz des Sattelhockers Roma ist mit Schaumstoff gepolstert und besonders pflegeleicht. Zusätzlich kann der Sattelhocker sowohl in ...
Der Sattelhocker bildet einen offenen Sitzwinkel zwischen Rücken und Hüfte. In dieser Körperhaltung ist ein lockeres und gesundes Sitzen möglich. Die Wirbelsäule wird durch den Sattelhocker in ihre...
Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen f...
Sattelsitzhocker Modell 3580.19 Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzpos...