Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelhocker, klein, mit Easy-Mechanismus, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sattelhocker
Sattelhocker
Artikel-Nr.:
     103-534355
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     462068712
EAN/GTIN:
     5710320011789
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker, klein, mit Easy-Mechanismus, grün.

Gesund und flexibel Sitzen. Entspannte Sitzhaltung mit gerader Wirbelsäule. Wirksames Vorbeugen haltungsbedingter Nacken- und Rückenschmerzen.

Ergonomisch geformter Sattelsitz mit Kunstlederbezug. Sitz-Breite x -Tiefe 440 x 350 mm. Gasfeder-Höhenverstellung 580 bis 770 mm. Poliertes Aluminium-Fußkreuz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Easy-Mechanismus
Sitzfarbe:
grün
Sitzhöhe:
580 - 770 mm
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, 534355 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 348,71*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 289,05*
€ 349,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.