Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 380-510mm,Sitz schwarz,Gestell RAL9005,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118315
118315
Artikel-Nr.:
     711-118315
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09200
EAN/GTIN:
     4260046923558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 380 - 510 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Arbeitshocker, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent A9
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
380-510 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker meychair pu-schaum, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker, Werkstatt-Hocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 124,73*
€ 157,58*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 219,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.