Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool 2QC-127-63-6.5MS HighTech Peltier-Element 16V 6.5A 35W (A x B x C x H) 40 x 40 x - x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65852
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     2QC-127-63-6.5MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001.
Features:
Zyklusfest
Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001
Betriebstemperatur bis 170 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(A x B x C x H) 40 x 40 x - x 7.5 mm
Typ:
2QC-127-63-6.5MS
Nennspannung:
16 V
Max. Strom:
6.5 A
Wärme-Leistung (max.):
35 W
Temperatur-Differenz (max.):
82 K
Produkt-Art:
HighTech Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, Stromerzeuger, Peltierelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.