Kunststoffschlauch, Typ=PEN-10X1,5-BL, Alternative (Alias)=551459, Aussendurchmesser=10 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmes...
Druckluft-/Pneumatikschlauch LD-PE Eigenschaften: • Kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik • Weiche und flexibel • Hohe Festigkeit • Gute Spannungsrissbeständigkeit Eins...
Der PE-Schlauch ist physiologisch unbedenklich, resistent gegenüber (nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagzäh, leicht, druckb...
PE-Schläuche (aus dem Werkstoff Polyethylen gefertigt) finden Verwendung als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate- und Behälterbau und als Förderleitungen...
Kunststoffschlauch, Typ=PEN-4X0,75-GN, Alternative (Alias)=551468, Aussendurchmesser=4 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Innendurchmess...
Länge: 50 m Produktpalette: PEN Außendurchmesser: 10 mm Rohrmaterial: PE (Polyethylen) Druck, max.: 10 bar Farbe: Natur SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Innendurchmesser: 7 mm RoHS konform: Ja
Druckluft-/Pneumatikschlauch LD-PE Eigenschaften: • Kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik • Weiche und flexibel • Hohe Festigkeit • Gute Spannungsrissbeständigkeit Eins...
Der PE-Schlauch ist physiologisch unbedenklich, resistent gegenüber (nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagzäh, leicht, druckb...