Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schlauch, Innen-x Außen-Ø 10x14 mm, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88781014
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8878-1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Der PE-Schlauch ist physiologisch unbedenklich, resistent gegenüber (nicht oxidierenden) Säuren, Laugen, Salzen und einer Vielzahl von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagzäh, leicht, druckbelastbar, bis + 80°C deformationsbeständig. Transparent Härte Shore A 80 ± 3 Temperatur -40 °C bis +95 °C Für Lebensmittel geeignet Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Wanddicke:
2 mm
Nettogewicht:
8,7525 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 245,81*
€ 287,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 251,23*
€ 326,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 326,55*
€ 388,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 325,28*
€ 387,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 323,25*
€ 384,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 276,75*
€ 329,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 251,23*
€ 298,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,5123* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.