ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 20 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...
- mit dreimaligem Gewinde - eignen sich perfekt für die Verbindung von Rohren Die Anschlüsse eignen sich für 2 x ¾" AG x ¾" IG Rohre. Sie sind Verbindungen für Aqua-Plus, Tandem-Tropfrohr, Subraind...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen 20 mm Abzweig in der Leitung. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten, kein Schweißen, ...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 20 x 2.0 - 20 x 2.0 - 16 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Maximaler Druck: 33 bar - Abmessungen: 15,2x7,9 (LxT) - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche au...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen 25 mm Abzweig in der Leitung. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten, kein Schweißen, ...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 20 x 2.0 - 20 x 2.0 - 20 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen 32 mm Abzweig in der Leitung. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten, kein Schweißen, ...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 26 - 20 - 26 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit im System einsetz...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Maximaler Druck: 33 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - 10,9x10,2 (LxT) - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen reduzierten 20 mm Abzweig in der Leitung 25 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten...