ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 26 - 26 - 26 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit im System einsetz...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -10,8x9,2 (LxT) Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für ...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen reduzierten 25 mm Abzweig in der Leitung 32 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 16 x 16 x 16 mm, PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: alpex F50 PROFI-Fitting...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Maximaler Druck: 33 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - 10,9x10,2 (LxT) - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 16 x 20 x 16 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang erw. 16 x 20 x 16 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 16 x 16 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittel+Durchg.red. 20 x 16 x 16 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimen...
- T- Anschlussstück mit Außengewinde - für die mittige Einspeisung in die Tropfbewässerung - Innendurchmesser 10 mm - Farbe hellbraun - doppelt gestufte Tülle Technische Daten - T-Stück 17 mm x 1/2...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 16 x 20 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang red. 20 x 16 x 20 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
- T- Anschlussstück - zum mittigen Einspeisen von Tropfbewässerung - Innendurchmesser 10 mm - Farbe hellbraun - doppelt gestufte Tülle Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reih...