Kaltwasserleitung T-Stück 2-fach Rohranschluss Für einen Abzweig mit 3/4" AG innerhalb einer Rohrleitung 25 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kei...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 16 x 2.0 - 16 x 2.0 - 16 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...
Kaltwasserleitung T-Stück 2-fach Rohranschluss Für einen Abzweig mit 3/4" AG innerhalb einer Rohrleitung 32 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kei...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 16 x 2.0 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit...
Sichere Verbindung von Rohren mit 16mm Außendurchmesser Einfache Handhabung Mit Dripline oder anderen Rohren zu verwenden Sie sind zur sicheren Verbindung von Rohren mit 16 mm Außendurchmesser geei...
Kaltwasserleitung T-Stück 2-fach Rohranschluss Für einen Abzweig mit 1/2" AG innerhalb einer Rohrleitung 20 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kei...