| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1865274 Herst.-Nr.: 7TCA296000R1709 ASF28X3/T/BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 28mm Fitting Typ = T-Stück Gewindegröße = M28 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66, IP67 Serie = ASF
Adaptaseal ® IP66/67 90°-T-Stück mit gleichen Verschraubungen. Diese Fittings sind ein dreiteiliges Drucksystem, das in externen Anwendungen eingesetzt werden kann, die eine sichere Abdichtung gemäß IP66/67 erfordern, was Flexibilität und hohe mechanische Festigkeit bietet. Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 28mm | Fitting Typ: | T-Stück | Gewindegröße: | M28 | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP66, IP67 | Serie: | ASF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1865274, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296000R1709ASF28X3TBL, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |