Die PCR Platten, 96 well, PP sind geeignet für Standard- und Realtime-PCR-Anwendungen. Die einzelnen Kavitäten nehmen ein Volumen von maximal 300 µl (bzw. 200 µl Vollrand, Niederprofil) auf und las...
Isotherm Mini Cooler-20°C / 12x8 Fächer, gelb, für 96 PCR-Gefäße 0,2 ml, Deckel ohne Gel, alpha-num. A1-F12 Fachcodierung, herausnehmbarer Aluminiumblock mit 96 Bohrungen, aus PC mit nicht-toxische...
96-well PCR-Platten, PP, ohne Rahmen Das besonders dünnwandige Design der PCR-Platten ermöglicht einen gleichmäßigen, schnellen und präzisen Wärmetransfer. Durch die glatte und inerte Innenseite de...
Eppendorf Plates®-Deckel, für MTP und DWP, PCR clean, 80 Stück (5 Beutel × 16 Stück) - Storage Film- und Foil-Klebeverschlüsse für einfaches und zuverlässiges Verschließen bei der Probenlagerung - ...
Klein im Format, groß im Kombinieren! Ideal für Arbeiten mit verschiedenen Gefäßgrößen nebeneinander, z.B. beim Verdünnen oder Konzentrieren. Zwei rotierende, miteinander verbundene Racks aus PP bi...
Das Set besteht aus 4 verschiedenfarbigen Racks sowie 2 Deckeln, die über jeweils 2 Racks passen. Die Racks können durch einfaches, gegenläufiges Schieben fest miteinander verbunden werden. Beliebi...
Einsatz für 0,5 ml: Abmessungen (B x H x T) 86 x 35 x 128 mm. Gewicht 0.056 kg Einsatz für 1,5/2,0 ml: Abmessungen (B x H x T) 86 x 45 x 128 mm. Gewicht 0.031 kg Einsatz für 0,2 ml PCR-Gefäße: Abme...