Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NucleoSpin 96 PCR Clean-up Plates (24)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-74065824S
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740658.24S
EAN/GTIN:
     04046681158865
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
NucleoSpin PCR Clean-up Binding Plates (24) 96-well plates for PCR clean-up pack of 24
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
821
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
2,7464 kg
Nettogewicht:
2,7464 kg
Verpackungsvolumen:
0,021266 m³
Verpackungshöhe:
0,31 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,245 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 63,5125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.741,45*
€ 2.072,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.737,16*
€ 2.067,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.655,15*
€ 1.969,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.597,72*
€ 1.901,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.524,30*
€ 1.813,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.