Schutzkontaktstecker PCE Nautilus, mit Schutzkappe, IP68 Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigem Thermoplast mit Schutzkappe für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Druckwasserdicht ...
PC ELECTRIC 05721-ss - Kunststoff-Schutzkontaktstecker 2SL "TopTaurus2" mit zweifachem Erdungssystem (250V / 16A | 3-polig | IP54) - in schwarz Schutzkontaktstecker "TopTaurus2" mit zweifachem Erdu...
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V Nenn...
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/gelb Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V...
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/grau Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230 V...
Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2, schwarz/orange Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigen Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: Nennspannung: 230...
PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68 Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün) Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Auss...
mit zentraler Leitungseinführung, außenliegender, schraubenloser Zugentlastung für Kabeldurchmesser 6-19mm, großer Anschlussraum für leichte Montage und 2 Erdungssysteme, Gehäuse PC/ABS für erschwe...