Das be quiet! System Power 9 400W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power...
Heutzutage benötigen Systemintegratoren neben einem robusten Gehäuse auch ein zuverlässiges Kraftwerk für ihre UNC-Gehäuse. Das PSF-400B von CHIEFTEC trägt diesem Wunsch Rechnung. Ein zuverlässiges...
Performance C Series Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei hö...
Das Pure Power 11 400W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau ei...
Mit der iARENA Serie stellt CHIEFTEC kostengünstige Netzteile mit erstklassigen Leistungswerten und hoher Effizenz zu einem attraktiven Preis zur Verfügung. Selbstverständlich gehen die iARENA Netz...
Das Coba CES-400B 80+ - Das Netzteil für Systembauer Das Coba CES-400B 80+ ist speziell auf die Bedürfnisse von Assemblierern zugeschnitten. Als reines Bulk-Produkt konzipiert, werden Mehrkosten fü...
Das ATX-Netzteil 400W von Akyga aus der Serie Basic ist eines der grundlegenden Netzteile in unserem Angebot, der für eine Energieversorgung von PCs bestimmt ist. Das Produkt ist aus Bausteinen von...
Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS® Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmec...
Eingangsspannung = 200 → 240V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dcV Nennleistung = 400W Ausgangsstrom = 2.5 A, 15 A, 18 A, 32 A, 300 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Länge = 150mm Br...
Die Strider Essential-Serie ist eine Netzteilfamilie, die sich durch Erschwinglichkeit und hohe Leistung auszeichnet. Die Netzteile besitzen eine 80 PLUS-Zertifizierung mit einer maximalen Effizien...
Die OFFICE SERIE von LC-POWER bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung: durch den 120mm-Lüfter ermöglicht das LC500-12 V2.31 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch ...
Das PC-Netzteil BEA-540H vereint hohe Energieeffizienz mit der Robustheit eines Industrie-PC-Netzteils. Es erfüllt die Anforderungen der 80 PLUS®. Die erhöhte Störfestigkeit und hochwertige Bauteil...
Das moderne Computer-Netzteil aus der Serie Ultimate ist für solche Nutzer bestimmt, die stabile und reibungslose Arbeit ihrer Bausteine schätzen. Übereinstimmend mit der Version 2.31 des ATX-Stand...
Mit der aktuellen PROTON Serie steigt CHIEFTEC in die neuartige Double Forward Technologie ein. Die Basis hierfür sind spezielle, hochqualitative Kondensatoren. Diese Double Forward Schaltnetzteile...
400W ATX/EPS für 2, 3 HE Gehäuse 2HE Servernetzteil. Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Intel® / AMD® taugliches Netzteil für den Betrieb mit Multi-Prozessor-Mainboard...
400 Watt EPS Netzteil Mini Redundant Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Hot Swap Austausch der Module im laufenden Betrieb möglich. Damit wird ein störungsfreier Einsa...
Das Seasonic Industrie-Netzteil ist ATX v.2.3 konform und 80 PLUS Bronze zertifiziert. Seine double forward Wandlerschaltung, Lüftersteuerung und Schutzfunktionen machen es zu einem zuverlässigen W...
Eingangsspannung = 85 → 264V ac Ausgangsspannung = 3.3 V dc, 5 V dc, 12 V dc, -12 V dc Nennleistung = 400W Ausgangsstrom = 2 A, 20 A, 24 A, 40 A, 500 mA Anzahl der Ausgänge = 5 Better World-Produkt...
IPC – 500/400 L2UThe Seasonic industrial power supplies with 80PLUS Gold efficiency rating achieve up to 90 % efficiency at 50 % load at 115 V AC input. These L2U models are protected against short...
SS- 400 H1U Active PFC F0 Das Seasonic IPC 460/400 Industrienetzteil mit 80 PLUS® Zertifikat ist mit einem hochwertigen kugelgelagerten Lüfter ausgestattet. Dank der Vollmodularen Kabel und Easy-Sw...