Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 550 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 4 |
 | SATA-Netzkabellänge | 400 mm |
 | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 500 mm |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 400 W |
 | AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 4 A |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 360 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 30 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 14 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
 | Haltezeit | 14 ms |
 | Effizienz | 85 % |
 | Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 500 ms |
 | Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 195 mm |
 | Verpackungstiefe | 213 mm |
 | Verpackungshöhe | 96 mm |
Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 228 mm |
 | Höhe des Versandkartons | 215 mm |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS |
 | ATX-Version | 2.41 |
 | Lagertyp | Schutzhülle |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
 | Zertifizierung | TUV, cTUVus, BSMI, FCC, EAC, RCM, KCC, CCC, CB |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
 | Konformitätsbescheinigungen | CE |
 | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Sonstige Funktionen | EPS-Kabellänge | 550 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 86 mm |