Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ASPOWER R1A-KH0400 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ASPOWER R1A-KH0400 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Inter-Tech ASPOWER R1A-KH0400 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Inter-Tech ASPOWER R1A-KH0400 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Inter-Tech ASPOWER R1A-KH0400 Netzteil 400 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65339079
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997245
EAN/GTIN:
     4260455643504
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Hochwertiges, 400 Watt starkes, redundantes 1U Server-Netzteil mit 80PLUS® Silber Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
400 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
400,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
400,550 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
400 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
33 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Silver
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.