Class E nach ISO/IEC 11801 und EN50173 - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel - Stahlblechgehäuse mit Kabelaufnahme - Vollschirmung - Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Das equip® Patch Panel ist ein 19 " 1HE Netzverteiler, der das Kabelmanagementsystem für bessere Routing- und Zugentlastungsanforderungen integriert, die sowohl für LSA- als auch für 110-Standards ...
Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections® ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Net...
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit SC-D-Kupplungen vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlble...
Das HMF Patchpanel bietet Platz für den individuellen Anschluss von 10 Keystone-Modulen in Ihrem Netzwerkschrank. Hochwertiges Verteilerfeld zur Bestückung mit ungeschirmten Keystone-Modulen und Ku...
Das klappbare 2U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech WALLMOUNTH2 für Patchpanels ist 15 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-N...
CAT 5e, Class D Patch Panel, geschirmt, grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die CAT 5e Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind geprüft und ...
Dieses Patchpanel von Delock kann z. B. an einer Wand befestigt werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu acht Netzwerkkabel installieren.