Der Hochleistungs-Partikelfilter 30 P3 ist für den Einsatz in, durch Stäube und Aerosole, kontaminierten Bereichen konzipiert. Er hat eine Partikel-Abscheideleistung > 99,95 % und erfüllt die Anf...
3M™ Secure Click™ Partikel-Einlegefilter D7915, P1 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert). Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (...
Elipse Atemschutzmaske P3 RD, Kat.III, mit Filter autoklavierbar, Größe M/L Elipse Atemschutzmaske P3 RD, Kategorie III, gemäß EN 140, austauschbarer P3-RD-Source Control Exhalation Filter ist zert...
2250969000, Filter »30 P3« Eigenschaften: , Kunststoffgehäuse (mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1) , Schutz gegen giftige und hochgiftige Aerosole in flüssiger und fester Form , Abscheiderate >...
3M Partikelfilter P3R 6035 20 St. EN 143 DIN 143 Partikelfilter P3R Der 3M™ Partikelfilter 6035 im Kunststoffgehäuse hat die Schutzstufe P3R. Dank des robusten Gehäuses eignet er sich für besonders...
Kombinationsfilter »230« A1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit in...
3M™ Filter für Farbspritzarbeiten 6002 CR sind unsere Austauschfilter für die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6002. Sie bieten Schutz vor lösungsmittelhaltigen Lacken, Klebstoffen, Reinigungsmitte...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Die Filter werden entsprechend der Normen EN 140, 141, 143, 371 und 372 überprüft und sind ''CE''-gekennzeichnet. Best.-Nr. 2-2783 Schutz gegen feste und flüssi...
Partikelfilter P3 für Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-300+, zum Schutz gegen Staub, Nebel, Rauch und andere Gefahren durch Partikel, zugelassen nach EN 12941 TH2 oder TH3 (je nach kombiniertem Kopft...
Kombifilter A1 P2 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase und Partikel P2 Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Fi...
mit Bajonett-Anschluss, Material Struktur: Polypropylen Material Filter: Polypropylen Gewicht: ca. 11,2g Konformität: - PSA CAT. III - EN 143:2000+A1:2006 Die BLS Atemschutzfilter der 201er-Serie b...