Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Partikelfilter 2125P2, Schutzstufe P2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-244
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
3m partikel-einlegefilter p2
3M Partikelfilter 2125P2, Schutzstufe P2
  • Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387
  • einfache und schnelle Filtermontage mittels Bajonett-Klick-Anschluss-System
Technische Daten:
  • Version: Filter
  • Filterart: Partikelfilter
  • Marke: 3M
  • Filterklasse: P2 R
  • Anwendungsbereich: Partikelfilter P2 feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
  • Gewicht [kg]: 0,019
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, Atemschutzfilter, Feinstaubmasken, 3M Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
K5935
ab € 3,01*
Ähnlich
3M
ab € 18,00*
Ähnlich
3M
ab € 17,96*
Ähnlich
3M
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.