Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eime
Holzleim Classic 10kg EN 204: D1,D2 Eime
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-821121
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3 / 44217
EAN/GTIN:
     4015000840613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN3
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal, 4000353760
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
38
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 70,51*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 70,85*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 58,7724*
€ 72,3824*
2 Tage
10
€ 52,95*
ab € 63,97*
€ 78,83*
€ 4,80*
ab € 66,05*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 5,433* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.