Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Holzleim Soudal PRO 45P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Holzleim Soudal PRO 45P
PU-Holzleim Soudal PRO 45P
PU-Holzleim Soudal PRO 45P
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-6286945750
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     108765
EAN/GTIN:
     5411183036628
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
PRO 45P ist ein schnellhärtender Holzleim auf Polyurethanbasis mit exzellenter Wasserfestigkeit.Hinweise: Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozess beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.Anwendung: Der Soudal PRO 45P Holzleim eignet sich zur:- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren- Verleimung von Sandwichpaneelen- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)- Verleimung von hölzernen KonstruktionselementenGeeignet für alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (außer PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.Eigenschaften: Sehr schnell trocknender einkomponentiger Holzleim. Soudal PRO 45 P dient als anwendungsfertiger Kleber auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Wasserfestigkeit.Vorteile: - leicht und sauber zu verarbeiten- feuchtigkeitshärtend- wasserfest D4- auch für feuchtes Holz geeignet- spaltüberbrückend durch Aufschäumen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 g
Farbe:
beige
Untere Einsatztemperatur:
-30 °C
Obere Einsatztemperatur:
100 °C
Ausführung:
45 P
Pack. Einheit:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: soudal holzleim, holzleim, holzleim flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,01087* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.