Maße in mm: 700x950+220mm (flach) Maße in mm: 500x260 Grundfläche; Höhe 915 (gefüllt) Umfang ca. 1400 mm; Durchmesser ca. 470 mm Volumen: 120 liter Material: Kraftpapier Festigkeit: 2 lagige starke...
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fachAbfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit i...
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fachAbfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit i...
eignen sich besonders für die schwere, spitze oder scharfkantige Abfallsammlung sie sind vollständig kompostierbar und daher auch für die Entsorgung von Bio-Abfall ideal einsetzbar 2-lagig Masse: c...
Dieser Müllsack besteht aus Papier und verfügt über ein Fassungsvermögen von 120l. Der Papier-Müllsack ist sehr stabil und reißfest. Dank des Papiers ist der Müllbeutel sehr umweltfreundlich und id...
Material: Papier Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Pri...
9900059225, Papiersack, mit Aufdruck Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier. , Papier: 70 g/m² , 2-lagig, nassfest , Umweltgerechte Entsor...
Papier-Müllsack Inhalt 120 l aus 75 g/qm starkem Papier Länge x Breite 950 x 700 mm In braun Zubehör: 468501 Drillapparat, f. Müllsack 468512 Drillschlingen, f. Müllsack Suchbegriffe: Abfallsack, M...
Dieser Müllsack besteht aus Papier und verfügt über ein Fassungsvermögen von 120l. Der Papier-Müllsack ist sehr stabil und reißfest. Dank des Papiers ist der Müllbeutel sehr umweltfreundlich und id...