BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, rechts, Edelstahl Sulp 24 Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürschloss 6113 2-flg. Funktion E/EN 1125, links, Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürschloss 6113 2-flg. Funktion E/EN 1125, rechts, Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürschloss 6128 2-flg. Funktion B/EN 1125, links, Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürschloss 6128 2-flg. Funktion B/EN 1125, rechts, Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x24 mm,Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
BMH Fluchttürtreibriegel 6130 Rundstulp 24 mm, DM 65 mm, universal, Edelstahl Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
DORMA Fluchttürschloss SVP 5271, 65, Stulp 20 mm, links Selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessu...
Wechselfunktion E · für zweiflügelige Türen · Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren), Riegel 1-tourig 20 mm, Stulp Edelstahl matt · Entfernung 92 ...
DORMA Fluchttürschloss SVP 5272, 65, Stulp 20 mm, rechts Selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliess...
Elektro-Sicherheitsschloss Fluchttürschloss EL 560, Dornmaß 65 mit integrierter Türdrückersteuerung Die Schlösser der Modell-Reihe EL 560 besitzen eine geteilte Drückernuss und bedürfen somit eines...
Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 50/250 EN 179/1125, PZ 88, links Achtung: bei Verwendung nach EN 179 kann das Schloss bei Bedarf auf die jeweils andere Richtung umgestellt werden, dies...
Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 50/250 EN 179/1125, PZ 88, rechts Achtung: bei Verwendung nach EN 179 kann das Schloss bei Bedarf auf die jeweils andere Richtung umgestellt werden, die...
Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts Achtung: bei Verwendung nach EN 179 kann das Schloss bei Bedarf auf die jeweils andere Richtung umgestellt werden, die...