Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
Produktbild zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
Skizze zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
Symbol zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
Symbol zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
LOGO zu Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102272850
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011646926
EAN/GTIN:
     9007957947014
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürschloss 127/PA.B, Funktion B 1-flg. 51/300 EN 179/1125, PZ 88, rechts

Achtung: bei Verwendung nach EN 179 kann das Schloss bei Bedarf auf die jeweils andere Richtung umgestellt werden, dies gilt jedoch nicht bei Verwendung nach EN 1125!

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
51 mm
Entfernung:
88 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
81 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
rechts
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
300 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
4 mm
Type:
127/PA.B PZ88
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
Dormakaba Gege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,93*
€ 281,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.