Panik-Umschaltfunktion B · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · zweitourig · 2-teili...
Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · ohne R...
BKS Fluchttürschloss 1827,Flachstulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM40,Edelstahl 2-flügelig Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
Sicherheitsschloss Mechanik 309X Rohrrahmen-Version, Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm Rieg...
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · ...
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...
BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli Panik-Einsteckschloss B 1827 PZ für zweiflügelige Türen mit Wechselfunktion E • Nach DIN 18250 zugelassen ...
Sicherheitsschloss Mechanik 309X Rohrrahmen-Version, Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tur durch einen 20 mm Rieg...
Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärts öffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · ...
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...
FH-Panik-Einsteckschloss B-2110, mit Panikfunktion B • Objekttür-selbstverriegelndes Panik-Einsteckschloss • PZ gelocht • Entfernung: 72 mm • 4-kant: 9 mm • Stulp: 20/24 x 235 mm • Selbstverriegeln...