Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli
Artikel-Nr.:
     223-2053364
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-03-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744174
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BKS Panik Schloss 24/45/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 2-flügli

Panik-Einsteckschloss B 1827 PZ
für zweiflügelige Türen mit Wechselfunktion E
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerabschlusstüren nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Verzinkter Schlosskasten
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkter Nusslagerung
• Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14-mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, kantig

Funktionsbeschreibung
Wechselfunktion E
Funktion von innen: Ausgang von innen nach außen. Der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.
Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
45 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Ls/Rs
Bezeichnung:
Einsteckschloss
Ausführung:
Einsteckschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 224,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 389,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.