Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1EM470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=11.75 µA,...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E470B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=11.7 µ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1V470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=16.45 µA...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1J470B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=29...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA0JKS470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Le...