Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 80V dc, Ø 10mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084641
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1K470P
EAN/GTIN:
     5059039444762
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 80V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

AEC-Q200-zertifiziert. Serie FK. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine miniaturisierte Lösung. Sie sind 30 % bis 40 % kleiner als die Serie FC und bieten 40 % bis 60 % geringere Impedanz als die Serie FC. Produktmerkmale:. Niedriger ESR. Hohe Zuverlässigkeit. Hoher Brummstrom. Geringe Impedanz. Lange Lebensdauer. Oberflächenmontage. Anwendungen:. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
80V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 1084641, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1K470P, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,25*
€ 244,2475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,30*
€ 240,737
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 195,98*
€ 233,2162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,06*
€ 215,4614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,94*
€ 206,9886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,75*
€ 187,7225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.