Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 11.75uA, 25V, 130mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107720
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EM470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1EM470, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=11.75 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=130 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic 47uf 25v elko, alu elko panasonic, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.