Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035659
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1E470
EAN/GTIN:
     5059039466733
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Polarisiert = Polar

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic 47uf 25v elko, becherelko, alu elko panasonic, 1035659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1E470, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,249*
10
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,55*
2 Tage
75
1
€ 5,95*
ab € 0,2684*
€ 0,5891*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,859*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UHE1E470MDD1TD
ab € 0,0404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.