Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 80 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5010
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1K470L
EAN/GTIN:
     4099891916169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1K470L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
80 V
Rippelstrom:
200 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic smd elko, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,00*
€ 229,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 242,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,24*
€ 288,2656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,94*
€ 286,7186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,70*
€ 262,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,68*
€ 257,8492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,19*
€ 234,6561
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.