Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch
Beistelltisch
Beistelltisch
Artikel-Nr.:
     315-700020
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     700020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beistelltisch für Packstation
Pack-Beistelltisch

Das Packtisch System von RAJA ist ein Packplatz zum Top Preis-Leistungsverhältnis. Der Arbeitstisch lässt sich dank der Einzelkomponenten individuell zusammenstellen und bietet somit bedürfnisgerechte Anpassung.

Folgende Module stehen Ihnen zur Auswahl:

  • (A) Bestell-Nr.: 700001, 700002 Pack- und Arbeitstisch:
    Stabiler Arbeitstisch (Stahlkonstruktion), 19 mm dicke Arbeitsplatte mit 100 kg Flächenbelastbarkeit, erhältlich mit einer Breite von 1600 mm und 2000 mm
  • (B) Bestell-Nr.: 700020 Beistelltisch:
    Extra Abstellfläche für Waagen oder ähnliches, Tischplatte aus Stahlblech, bis zu 100 kg Flächenbelastbarkeit
  • (C) Bestell-Nr.: 700120 Metall Schublade:
    Schublade aus Stahlblech, verschließbar, bis zu 12,5 kg belastbar
  • (D) Bestell-Nr.: 700030 Befestigungsholme:
    Ermöglichen Kombinieren verschiedener Module, Höhe über Tisch: 1030 mm
  • (E) Bestell-Nr.: 7000501 Anbaumagazin:
    8 Fachteiler für Arbeitsmittel und Verpackungsmaterialien, bis zu 50 kg Flächenbelastbarkeit
  • (F) Bestell-Nr.: 700060 Formularablage aus Stahlblech:
    Formularablage aus Stahlblech für beispielsweise Klebebandabroller und Regalkästen, bis zu 50 kg Flächenbelastbarkeit
  • (G) Bestell-Nr.: 700080 Untertisch-Kartonmagazin:
    Fahrbar, inklusive 8 Fächerteilern für Kartons und andere Arbeitsmittel, bis zu 50 kg Flächenbelastbarkeit
  • (H) Bestell-Nr.: 700140 Abrollachse:
    Ideal für Packpapier Rollen bis 30 cm Rollendurchmesser, bis 20 kg Tragfähigkeit
  • (I) Bestell-Nr.: 700090 Anbauschneidvorrichtung:
    Erweiterung zu Abrollachse, saubere Schnitte in 1250 mm Schnittbreite
  • (J) Bestell-Nr.: 700150 Untertisch-Abrollachse:
    Füllmaterial unter dem Arbeitstisch verstauen und gleichzeitig den Raum besser ausnutzen, für Rollen mit einem Maximalgewicht von 100 kg wie z. B. Luftpolsterfolie, Schaumfolie und stabiles Packpapier
  • (K) Bestell-Nr.: 308100 PC-Halterung mit Gurtband:
    Sichere Befestigung von PCs unter dem Tisch, maximaler Umkreis des Gurtbandes 1680 mm
  • (L) Bestell-Nr.: 228120 TFT-Halter:
    Zum Befestigen von Monitoren, inklusive Adapter für Vesa 75 und Vesa 100

Nähere Details zu den einzelnen Komponenten erhalten Sie durch das Anklicken der entsprechenden Bestell-Nummer in der Tabelle oder im oben aufgeführten Text. Pack- und Arbeitstische eignen sich besonders zur Effizienzsteigerung in Versandhäusern und im Lager. Überall dort, wo Ware schnell verpackt und versandbereit gemacht werden muss, empfehlen sich Packplätze. Alle Arbeitsutensilien, wie Klebebänder und Sicherheitsmesser können griffbereit platziert werden. Somit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern schaffen auch Ordnung am Arbeitsplatz!

Dabei ist Ihr Packtisch System von RAJA stets flexibel und kann somit neuen Anforderungen angepasst werden. Sie wünschen sich Beratung bei der Kombination? Unser Expertenteam berät Sie sehr gerne. Rufen Sie uns an oder nutzen Sie unseren Chat.

Sie finden bei uns im Sortiment weitere Pack- und Arbeitstische sowie Packtisch Systeme zum Individuellen kombinieren.

In unserer Kategorie Bürobedarf bieten wir Ihnen noch weitere Ausstattungsmöglichkeiten für Ihren Packtisch und auch wenn Sie für die Auftragsabwicklung noch Faltkartons kaufen möchten sind Sie bei RAJA an der richtigen Adresse.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Beistelltisch
Weitere Suchbegriffe: Packbeistelltisch, beistelltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.