Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 16 V MSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 3.4 mA Anzahl von El...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen:...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 12.5 mA Anzahl von Elementen...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 24 mA Anzahl von Elemente...
Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 12.5 mA Anzahl von Elementen: Eins Logik-IC-Familie: TC7S Bauform - Log...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstrom: 25 mA Anzahl von Elementen...
Nexperia 74HC32D,652 Logik IC - Gate OR-Gate 74HC SO-14 Logik IC - Gate Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen z...
ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14 Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche ...
On-State Strom durchschnittlich = 16A Gehäusegröße = TO-220AB Gate-Triggerstrom max. = 5mA Pinanzahl = 3 The STMicroelectronics T1605G-6I Triac in TO-220AB insulated can be used for the on/off or p...