Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB 5mA 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133380
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1605G-6I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
OR-Gate
OR-Gatter
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3

The STMicroelectronics T1605G-6I Triac in TO-220AB insulated can be used for the on/off or phase angle control function in general purpose AC switching where high commutation capability is required. Its super low holding current IH enables deep dimming for LED light dimmers without flickering nor jittering.Three quadrants with logic level gate. Super low holding current IH = 5 mA. Optimized thermal performance with low power dissipation. Optimized turn-off commutation for lighting loads.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Triac, st microelectronics triac, nor gate, 2133380, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1605G6I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.