Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1G332DBVR LOGIC, OR GATE, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120621
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G332DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC1G332
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Latch, OR-Gate, OR-Gatter, ti 74lvc, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G332DBVR, 3120621, 312-0621
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0712*
    € 0,3653*
    Lager 139
    94
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0607*
    € 0,7459*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7459*
    € 0,88762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4713*
    € 0,56085
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1795*
    € 0,21361
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1701*
    € 0,20242
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7295* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.