On-State Strom durchschnittlich = 16A Gehäusegröße = TO-220AB Gate-Triggerstrom max. = 5mA Pinanzahl = 3 The STMicroelectronics T1605G-6I Triac in TO-220AB insulated can be used for the on/off or p...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Ausgangsstrom: 32 mA Anzahl von Elementen:...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: TEXAS INSTRU...
Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstrom: 24 mA Anzahl von Elemente...