Montage Typ = SMD Durchlassspannung max. = 1.7V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 5 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 0.012µs Eingangsstrom max. = 8 mA Isolationsspan...
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Montage Typ = SMD Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC 681Die Broadcom ACPL-782T-Kfz-Isolationsverstärkerfamilie wurde für die Stromerfassung in elektro...
Montage Typ = SMD Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC 808Die Broadcom-ACPL-C87AT/C87BT-Kfz-Isolationsverstärker verwenden überlegene optische Kopplungst...