Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 3-33 V DC/3 A
Montage Typ = SMD Durchlassspannung max. = 1.7V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = SO8 Eingangsstrom Typ = DC Der Broadcom ACNT-H511/H511C ist ein Einkanal-Optokoppler mit offen...
Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = IC Durchlassspannung max. = 1.95V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 5 Gehäusetyp = SO Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 24ns Eingangsstrom max. ...