| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41S6179 Herst.-Nr.: LP324N EAN/GTIN: 4099879092496 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, LP324N, TI Der LP324N ist ein Vierfach-Low-Power Operationsverstärker, der sich besonders für batteriebetriebene Anwendungen eignet. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Versorgungsspannung und geringe Leistung wichtiger sind als Geschwindigkeit und Bandbreite. Features * Niedriger Versorgungsstrom * Niedrige Offset-Spannung * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Eingangsgleichtakt gegen GND Anwendungen * LCD-Anzeige * Tragbare Messgeräte * Sensor/Messgeräte * Stromversorgungen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausführung: | Leistungsarmer operationsverstärker | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00103 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| |